Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN DLH DG 8 H20 L87 EH V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN DLH DG 8 H20 L87 EH V2A
DEHN DLH DG 8 H20 L87 EH V2A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85148511
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     206369
EAN/GTIN:
     4013364086494
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
Klemmschellen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Zertifizierung
EN 62561-4
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Breite
87 mm
Tiefe
25 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,5234*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,5234*
€ 3,00285
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.