Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 171750 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO 171750 Montage-Kit
ERICO 171750 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85158167
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     171750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Stahl
Material
Stahl
Ergonomie
Maximaler Rohrdurchmesser
18 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
14 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51708*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,06708*
€ 4,83983
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,01708*
€ 4,78033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,83708*
€ 4,56613
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,74708*
€ 4,45903
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,51708*
€ 4,18533
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.