Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0801605 Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0801605 Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Phoenix Contact 0801605 Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85162627
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Druckmedien - Stärke
175 µm
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
35 mm
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,83*
€ 444,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,12*
€ 442,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,49*
€ 423,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,89*
€ 410,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,98*
€ 380,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 140,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.