Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY244M-2 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon, Polyamid Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85165553
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009160R0013
EAN/GTIN:
     5414363062035
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
368.3 mm
Breite
3.51 mm
Dicke
1.04 mm
Merkmale
Typ
Leiter-Kabelbinder
Material
Nylon, Polyamid
Produktfarbe
Rot
Maximaler Bündelungsdurchmesser
102 mm
Zugfestigkeit
134 N
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Zertifizierung
UL E49405
Logistikdaten
Ursprungsland
Ungarn
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,18*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,21*
€ 84,7399
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,25*
€ 82,4075
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,24*
€ 77,6356
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,06*
€ 76,2314
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,18*
€ 65,6642
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.