Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX SMART 108 Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-85168366
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10040099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
5.7 mm
Kupferindex
19.2 kg/km
Kabelgewicht
54 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, VDE, EAC, Fire
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 100.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.