Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500 V Signalkabel Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500 V Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500 V Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500 V Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85168475
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1024335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
10.8 mm
Kupferindex
96 kg/km
Kabelgewicht
189 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 125 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, DNV, EAC, Fire
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.319,67*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 10,63934* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.624,55*
€ 6.693,2145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.557,39*
€ 6.613,2941
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.388,05*
€ 6.411,7795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.319,67*
€ 6.330,4073
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.