Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500 V Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500 V Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500 V Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500 V Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85168506
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1024325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
9 mm
Kupferindex
58 kg/km
Kabelgewicht
123 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 125 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, DNV, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,04*
€ 8,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,54*
€ 7,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,25*
€ 7,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,98*
€ 7,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,73*
€ 6,82
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,58*
€ 5,45
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.