Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 BK Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK; 5G2,5mm2; ungeschirmt; Cu
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK; 5G2,5mm2; ungeschirmt; Cu
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85168549
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119887
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5x16
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10 mm
Kupferindex
120 kg/km
Kabelgewicht
200 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, VDE, ECOLAB, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93063*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,06063*
€ 3,64215
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,71063*
€ 3,22565
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,62063*
€ 3,11855
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,49063*
€ 2,96385
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,40063*
€ 2,85675
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,93063*
€ 2,29745
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.