Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB YLS-4.6-300A Kabelbinder Edelstahl Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB YLS-4.6-300A Kabelbinder Edelstahl Metallisch
ABB YLS-4.6-300A Kabelbinder Edelstahl Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85169191
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009410R0016
EAN/GTIN:
     5414363099017
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Breite
4.6 mm
Dicke
0.25 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
361 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Metallisch
Zugfestigkeit
440 N
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Logistikdaten
Ursprungsland
Indien
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47541*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87423*
€ 1,04033
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69423*
€ 0,82613
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63541*
€ 0,75614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57541*
€ 0,68474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56541*
€ 0,67284
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,47541*
€ 0,56574
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.