Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB YLS4.6-520A Kabelbinder Edelstahl Metallisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB YLS4.6-520A Kabelbinder Edelstahl Metallisch
ABB YLS4.6-520A Kabelbinder Edelstahl Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85171243
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009410R0039
EAN/GTIN:
     5414363130185
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
520 mm
Breite
4.6 mm
Dicke
0.25 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
579 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Metallisch
Zugfestigkeit
440 N
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Logistikdaten
Ursprungsland
Indien
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,688*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,55688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,768*
€ 85,40392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,488*
€ 83,88072
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,918*
€ 78,44242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,178*
€ 77,56182
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,688*
€ 66,26872
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.