Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB YLS-4.6-680A Kabelbinder Edelstahl Metallisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB YLS-4.6-680A Kabelbinder Edelstahl Metallisch
ABB YLS-4.6-680A Kabelbinder Edelstahl Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85171264
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009410R0020
EAN/GTIN:
     5414363072607
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
680 mm
Breite
4.6 mm
Dicke
0.25 mm
Verpackungsbreite
231 mm
Verpackungstiefe
429 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Metallisch
Zugfestigkeit
440 N
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Logistikdaten
Ursprungsland
Indien
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,346*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,76346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,466*
€ 115,98454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,176*
€ 113,25944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,076*
€ 108,38044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,146*
€ 104,89374
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,346*
€ 90,85174
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.