Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 39197 Netzwerk-Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe 39197 Netzwerk-Antenne
Grothe 39197 Netzwerk-Antenne
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85175177
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     39197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm Modem
Autoantenne
Magnetfußantenne
GSM Antenne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
6 mm
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Kabellänge
3 m
Kompatible Produkte
FA30 / FA64
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunk-Antenne, gsm antenne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.