Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KM 6030 CB Küchenmaschine 1100 W 5 l Mintfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann KM 6030 CB Küchenmaschine 1100 W 5 l Mintfarbe
Bomann KM 6030 CB Küchenmaschine 1100 W 5 l Mintfarbe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85178941
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     660302
EAN/GTIN:
     4004470603026
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
bomann küchenmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
5 l
Produktfarbe
Mintfarbe
Variable Geschwindigkeit
Ja
Knetfunktion
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewichtskapazität für Brotteig
3 kg
Rutschfeste Füße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
248 mm
Verpackungshöhe
364 mm
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
4600 g
Lieferumfang
Schneebesen
Ja
Deckel enthalten
Ja
Knethaken
Ja
Energie
Leistung
1100 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.