Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir BL 240 3 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fakir BL 240 3 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Fakir BL 240 3 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Fakir BL 240 3 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Fakir BL 240 3 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Fakir BL 240 3 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85180366
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     3693003
EAN/GTIN:
     4002780011760
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Schnell und effizient – Der beutellose Bodenstaubsauger trend BL 240 von Fakir ist wahrlich ein kraftvolles Allround-Talent. Sein 700 Watt starker Hochleistungsmotor sorgt spielendleicht für ein sauberes Zuhause und das alles mit einem niedrigen Stromverbrauch. Dank seines 9 m langen Aktionsradius ist der Staubsauger stets flexible einsetzbar – egal ob in der Wohnung oder in ihrem Auto. Der beutellose Sauger verfügt über einen großen Staubbehälter mit einem Fassungsvolumen von 3 l und sorgt mithilfe seiner innovativen Cyclone Technologie für eine konstant gleichbleibende Saugleistung – selbst bei vollem Staubbehälter. Die Entleerung des großen Staubbehälters erfolgt spielendleicht per Knopfdruck. Durch sein großes und umfangreiches Zubehörpaket wird der Bodenstaubsauger Sie vom Hocker hauen. Im Lieferumfang sind eine umschaltbare Bodendüse, eine Polsterdüse und eine 2in1-Fugendüse/Möbelbürste enthalten. Seine gummierten Räder ermöglichen die schonende Reinigung von empfindlichen Böden. Parken Sie den futuristischen Bodenstaubsauger problemlos in seiner horizontalen Parkposition in ihrer Abstellkammer und verstellen Sie das Metall-Teleskopsaugrohr spielendleicht über das Klick-Rast System.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
700 W
Variable Energie
Ja
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Kabellänge
6 m
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Tasten
Sicherer Düsenanschluss
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
3 l
Produktfarbe
Anthrazit, Rot
Schlauchtyp
Teleskopisch
Anzahl Rohrteile
2
Rohrmaterial
Metall
Schlauch-/Rohrlänge
780 mm
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Anzahl der um 360° drehbaren Räder
1 Rad/Räder
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Teppich, Harter Boden, Treppenstufen, Polsterung
HEPA-Klasse
HEPA 13
Entfernbarer Filter
Ja
Betriebsradius
9 m
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Dusting brush
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
6500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.