Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit P20B40M Verlängerungskabel 3 m 20 AC-Ausgänge Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit P20B40M Verlängerungskabel 3 m 20 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Panduit P20B40M Verlängerungskabel 3 m 20 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Panduit P20B40M Verlängerungskabel 3 m 20 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Panduit P20B40M Verlängerungskabel 3 m 20 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Panduit P20B40M Verlängerungskabel 3 m 20 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85182796
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     P20B40M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
32 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
817 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anzahl der AC-Ausgänge
20 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: panduit pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,82*
€ 494,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,73*
€ 485,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 397,53*
€ 473,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,45*
€ 458,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,82*
€ 438,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,36*
€ 414,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.