Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mebus 52451 wall/table clock Wand Digital clock Rund Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mebus 52451 wall/table clock Wand Digital clock Rund Weiß
Mebus 52451 wall/table clock Wand Digital clock Rund Weiß
Mebus 52451 wall/table clock Wand Digital clock Rund Weiß
Mebus 52451 wall/table clock Wand Digital clock Rund Weiß
Mebus 52451 wall/table clock Wand Digital clock Rund Weiß
Mebus 52451 wall/table clock Wand Digital clock Rund Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85200128
Hersteller:
     Mebus
Herst.-Nr.:
     52451
EAN/GTIN:
     4007218524515
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Ist vielfältig einsetzbar: z.B. als Küchenuhr, Wohnzimmeruhr, Bürouhr, für Keller, Hobbyraum oder Garage.

Zeitloses Design: Das zeitlose, schlichte Design passt in fast jedes Umfeld.

Modernes Design: Der breite, kräftige Rahmen setzt das helle Zifferblatt in Szene und lenkt den Blick auf die Uhrzeit.

Farbiger Akzent: Besonderer Hingucker ist der Sekundenzeiger aus Metall. Dieser setzt sich optisch von dem schwarzen Stunden- und Minutenzeiger ab.

DCF77: Das verbaute Funk-Uhrwerk sorgt für eine stets verlässliche Anzeige der aktuellen Uhrzeit ohne Abweichungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Digital clock
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Weiß
Rahmenmaterial
Kunststoff
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
250 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.