Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic ST 3477 Sandwich-Toaster 750 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic ST 3477 Sandwich-Toaster 750 W Grau
Clatronic ST 3477 Sandwich-Toaster 750 W Grau
Clatronic ST 3477 Sandwich-Toaster 750 W Grau
Clatronic ST 3477 Sandwich-Toaster 750 W Grau
Clatronic ST 3477 Sandwich-Toaster 750 W Grau
Clatronic ST 3477 Sandwich-Toaster 750 W Grau
Clatronic ST 3477 Sandwich-Toaster 750 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85208112
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263930
EAN/GTIN:
     4006160639308
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
sandwichmaker
  • Dreieckige Sandwichplatten - Antihaftbeschichtung - Wärmeisolierter Griff - Automatischer Temperaturregler - 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel) - Verriegelungssystem - Sicherheitsabschaltung - Überhitzungsschutz - 220–240 V, 50/60 Hz, 750 W
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
230 mm
Energie
Leistung
750 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Produktfarbe
Grau
anzahl der Sandwiches
2
Gehäusematerial
Kunststoff
Griff mit Sperre
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.