Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores L105148.25PE selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores L105148.25PE selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Kores L105148.25PE selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85214465
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     L105148.25PE
EAN/GTIN:
     4045257725500
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Universal-Power-Etiketten, weiß
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
100 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
4 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
148.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Format
A4
Empfohlene Nutzung
Universal
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Einfache Anwendung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
L10548.25PE
ab € 9,49*
Sonstiges
Kores
L210148.25PE
ab € 9,81*
Sonstiges
Kores
L210297.25PE
ab € 9,48*
Sonstiges
Kores
L7036.25PE
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.