Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6271300 Hinweisschild Rund Silber, Stahl Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6271300 Hinweisschild Rund Silber, Stahl Edelstahl
Helit H6271300 Hinweisschild Rund Silber, Stahl Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85214835
Herst.-Nr.:
     H6271300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piktogramm Dusche
Symbolschilder Dusche
piktogramm dusche edelstahl
piktogramm dusche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
115 mm
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Silber, Stahl
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6271200
ab € 2,11*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6271400
ab € 2,15*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6271500
ab € 2,17*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6271000
ab € 2,18*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6271100
ab € 2,17*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6270900
ab € 2,17*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6271600
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.