Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 17981 Wachskerze Zylinder Cremefarben 8 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 17981 Wachskerze Zylinder Cremefarben 8 Stück(e)
Papstar 17981 Wachskerze Zylinder Cremefarben 8 Stück(e)
Papstar 17981 Wachskerze Zylinder Cremefarben 8 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2909-4002911279816
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     17981
EAN/GTIN:
     4002911179819
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen papstar
stumpenkerzen
Stumpenkerzen

- Durchmesser: 50 mm
- Höhe: 100 mm
- Brenndauer: ca. 16 Stunden
- in der Gastro-Packung
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Zylinder
Produktfarbe
Cremefarben
Dauer
16 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Durchmesser
50 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
120
6
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,50*
€ 7,50*
12 Tage
100
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 7,86*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,61*
€ 10,89*
8 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,69*
€ 12,42*
9 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 14,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 7,50*
€ 8,925
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
17983
ab € 5,78*
Zubehör
PAPSTAR
17984
ab € 5,70*
Zubehör
PAPSTAR
17986
ab € 6,72*
Zubehör
PAPSTAR
17987
ab € 5,78*
Zubehör
PAPSTAR
11018
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.