Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85810 SATA-Kabel 1 m SATA 7-pin eSATA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85810 SATA-Kabel 1 m SATA 7-pin eSATA Schwarz
DeLOCK 85810 SATA-Kabel 1 m SATA 7-pin eSATA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85215520
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85810
EAN/GTIN:
     4043619858101
Suchbegriffe:
eSATA Kabel
esata kabel 1,0 m
esata kabel
dlock esata kabel
Dieses eSATA Kabel von Delock dient dem Anschluss verschiedener SATA Geräte mit eSATA Stecker, wie z. B. externer Festplatten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabeltyp
SATA II
Anschluss 1
SATA 7-pin
Anschluss 2
eSATA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26
Max. Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.