Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped M403411 Locher 30 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped M403411 Locher 30 Blätter Schwarz
Maped M403411 Locher 30 Blätter Schwarz
Maped M403411 Locher 30 Blätter Schwarz
Maped M403411 Locher 30 Blätter Schwarz
Maped M403411 Locher 30 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85215732
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     403411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
144 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Locherkapazität
30 Blätter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Durchschlag Abstand
8 mm
Lochdurchmesser
5.5 mm
Format
A4, US, A5, F3 x 8, A6, 3×8
Ursprungsland
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Mehrfach-Locher, Mehrfachlocher, Ringbuch-Locher, Ringbuchlocher, Speziallocher, bürolocher, Perforator, Perforatoren
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
PF827AB1
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.