Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 163A11069X Elektrisches Anschlussbauteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85218321
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     163A11069X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 9 polig
d-sub steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussart
Stecker
Kontakt-Stil
Solder cup
Kontaktmaterial
Kupferlegierung
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Isolationsmaterial
Polybutylene terephthalate (PBT)
Stromstärke
7.5 A
Stoßspannung
1000 V
Auszugskraft
30 N
Einsteckkraft
30 N
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Verbindungstyp
D-SUB
Anzahl der Verbingungspunkte
9
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.