Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710250 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Verkabelt 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80710250 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Verkabelt 6 W
Omnitronic 80710250 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Verkabelt 6 W
Omnitronic 80710250 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Verkabelt 6 W
Omnitronic 80710250 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Verkabelt 6 W
Omnitronic 80710250 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Verkabelt 6 W
Omnitronic 80710250 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Verkabelt 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85221810
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
omnitronic deckenlautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
6 W
Musik Energie
12 W
Frequenzbereich
100 - 17000 Hz
Empfindlichkeit
91 dB
Rauschverhältnis (SNR)
97 dB
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
70 mm
Gewicht
520 g
Durchmesser
188 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
Voller Bereich
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
150 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
6 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
600 g
Energie
Transformatorabgriffe
3,6 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.