Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG GH 900 W Drinnen Weiß 850 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG GH 900 W Drinnen Weiß 850 W
AEG GH 900 W Drinnen Weiß 850 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85223967
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     234441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasheizkörper
Glasheizwand
Die AEG Glasheizung zur Wandmontage ist perfekt geeignet, um einen zusätzlichen Wärmebedarf im Badezimmer, Wohnzimmer oder auch in nur sporadisch genutzten Räumen zu befriedigen. Die angenehme Strahlungswärme schafft ein gleichmäßiges Raumklima. Aufgrund des sehr schlanken Aufbaus und der optischen Eleganz kann die AEG Glasheizung in allen räumlichen Gegebenheiten und Raumgestaltungen integriert werden.

Die Geräteserie ist zudem steckerfertig und somit direkt einsetzbar. Die Montage der Glasheizung kann von einer Person durchgeführt werden. Dazu ist die Wandhalterung getrennt vom Gerät an der Wand anzubringen. Danach kann das Heizgerät horizontal oder vertikal in die Halterung eingehangen werden. Im Betrieb ist die Glasheizung wartungsfrei und bietet durch die Verwendung von ESG-Sicherheitsglas und integriertem Sicherheitstemperaturbegrenzer eine erhöhte Sicherheit.


Seit dem 01.01.2018 ist die EU-Konformität dieser Geräte zusätzlich an die Erfüllung der Ökodesign-Anforderungen geknüpft. Die Installation und Inbetriebnahme der Geräte ist ausschließlich zulässig in Verbindung mit externen Raumtemperaturreglern, die folgende Funktionen erfüllen:

- elektronische Raumtemperaturkontrolle mit Wochentagsregelung und
- adaptive Regelung des Heizbeginns.

Diese Anforderungen werden von den AEG Haustechnik Raumtemperaturreglern RTD 903 TC (Artikel-Nr. 236721) und RTF-D digital (Artikel-Nr. 233862) erfüllt. Die Nichtbeachtung dieser Anforderungen führt zu einem Verlust der CE-Kennzeichnung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas
Für Badezimmer geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
23400 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
3.7 A
Leistungen
Heizleistung
850 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 753,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,64*
€ 1.057,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,24*
€ 1.036,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,21*
€ 985,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,51*
€ 951,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,71*
€ 896,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
233862
ab € 153,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.