Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASETech Buchtresor Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASETech Buchtresor Schlüsselschloss
BASETech Buchtresor Schlüsselschloss
BASETech Buchtresor Schlüsselschloss
BASETech Buchtresor Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85224970
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1486098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchtresor
Täuschend echt! Der in einem Buch getarnte Tresor eignet sich perfekt als Aufbewahrungsort für kleinere Wertsachen. In ein Bücherregal gestellt, kommt kein Dieb darauf, dass sich darin Wertsachen befinden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tragbarer Safe
Produktfarbe
Blau
Schloss Art
2 Schlüssel
Material
Metall
Sperren
Ja
Anzahl
1
Beste Verwendung
Geld, Passport
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
460 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.