Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1153344318 Spannungsschutz Silber 8 AC-Ausgänge 230 V 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1153344318 Spannungsschutz Silber 8 AC-Ausgänge 230 V 2,5 m
Brennenstuhl 1153344318 Spannungsschutz Silber 8 AC-Ausgänge 230 V 2,5 m
Brennenstuhl 1153344318 Spannungsschutz Silber 8 AC-Ausgänge 230 V 2,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85225861
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153344318
EAN/GTIN:
     4007123174157
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ E
Nominale Eingang Spannung
230 V
Spitzenstrom-Normales Modus
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
Typ E
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2.5 m
Gewicht
950 g
Breite
105 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
650 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Wandmontage
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.