| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-85232109 Herst.-Nr.: BS14-05021 EAN/GTIN: 4017538088659 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem USB C auf 3,5mm Klinkenadapter verbinden Sie z.B. einen Kopfhörer mit Ihrem Smartphone. Der Adapter ist dank eingebauten Chipsatz zu nahezu allen Geräteherstellern kompatibel und unterstützt sowohl die analoge als auch digitale Medienübertagung. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB C | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 3.5mm | ![](/p.gif) | Kabellänge | 0.13 m | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Plug | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |