Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 460010 Seifenspender Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork 460010 Seifenspender Edelstahl
Tork 460010 Seifenspender Edelstahl
Tork 460010 Seifenspender Edelstahl
Tork 460010 Seifenspender Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85234791
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     460010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
289 mm
Gewicht
550 g
Technische Details
Platzierung
Wand
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Edelstahl
Empfohlene Platzierung
Badezimmer, Toilette
Schaltknopf
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
520501
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.