Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC 73220329 Signalkabel 2 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC 73220329 Signalkabel 2 m Grau
Lapp UNITRONIC 73220329 Signalkabel 2 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85235709
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y - PUR Spiralleitung, kerbzäh und schnittfest. Daten-/Steuerleitung für den Einsatz in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Spirallänge (gedehnt)
2000 mm
Spirallänge (nicht gedehnt)
500 mm
Kabeldurchmesser
5.1 mm
Testspannung
1200 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
0.14 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Zertifizierung
VDE 0295 6/IEC 60228 class 6
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.