Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-4261 Herst.-Nr.: 81947 EAN/GTIN: 4002911819470 |
| |
|
| | |
| Luftballons "Just Married" metallic - Durchmesser: 29 cm - Umfang: 90 cm - Geeignet für die Befüllung mit Helium Achtung! Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken. Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten. Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen. Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann. Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden! Produktzertifizierungen: - TÜV-zertifiziert Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Toy balloon | | Material | Gummi | | Produktfarbe | Elfenbein, Metallisch | | Anlass | Hochzeit | | Form | Rund | Gewicht und Abmessungen | Breite | 900 mm | | Durchmesser im aufgeblasenen Zustand | 290 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 150 mm | | Verpackungstiefe | 35 mm | | Verpackungshöhe | 270 mm | | Paketgewicht | 113.5 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 5 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,20* | € 8,53* | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 8,65* | € 8,65* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 7,27* | € 12,04* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,80* | € 12,74* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,96* | € 14,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,20667* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 42,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|