Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 473190 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork 473190 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Weiß
Tork 473190 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Weiß
Tork 473190 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Weiß
Tork 473190 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Weiß
Tork 473190 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85257221
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     473190
EAN/GTIN:
     7322541020747
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Der Tork Reflex™ Einzelblatt Innenabrollungsspender ist ideal für das schnelle Abtrocknen von Händen und Abwischen von Oberflächen in professionellen Umgebungen. Berühren Sie nur das, was Sie bei der Einzelblattentnahme mitnehmen, und greifen Sie mit der drehbaren Ausgabeöffnung aus jedem Winkel auf das Papier zu. Dieses einfach zu bedienende, hygienische und langlebige System reduziert den Verbrauch um bis zu 37 % im Vergleich zum Tork® Innenabrollungssystem.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
239 mm
Höhe
331 mm
Gewicht
1324 g
Verpackungsbreite
247 mm
Verpackungstiefe
263 mm
Verpackungshöhe
347 mm
Paketgewicht
1700 g
Technische Details
Typ
Rollenpapier-Handtuchspender
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
473242
ab € 6,11834*
Zubehör
Tork
473412
ab € 48,87*
Zubehör
Tork
473391
ab € 7,16334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.