Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux Bouquet Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Grau, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux Bouquet Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Grau, Holz
Unilux Bouquet Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Grau, Holz
Unilux Bouquet Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Grau, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85258197
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400069048
EAN/GTIN:
     3595560011933
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Rahmenmaterial
Stahl
Anzahl Haken
6 Haken
Rahmenfarbe
Grau, Holz
Hakenmaterial
Holz
Stil
Klassisch
Regenschirmhalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1730 mm
Gewicht
7000 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.