Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-129128600 Herst.-Nr.: L4760-25 EAN/GTIN: 4004182047606 |
| |
|
| | |
| Die weißen, selbstklebenden Ordner-Etiketten L4760-25 im Format 38x192mm (kurz) von AVERY ZWECKFORM kleben dauerhaft sicher auf allen gängigen schmalen Standard Ordnern wie z.B. Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz und Bene. 175 Ordneretiketten auf 25 Bogen. Die Ordnerrücken-Etiketten sind besonders blickdicht und decken so alte Beschriftungen und Etiketten zuverlässig und sauber ab. Umweltfreundlich, FSC® zertifiziert, chlorfrei gebleicht. Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Gestalten und bedrucken Sie Ihre Ordnerrücken-Etiketten schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter avery-zweckform.eu/print oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet für alle gängigen Farb-/Laser- und Inkjetdrucker und Kopierer. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Papier | | Drucktechnologie | Universal | Gewicht und Abmessungen | Etikettengröße | A4 | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 7 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 25 Blätter | Sonstige Funktionen | Anzahl | 175 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, ordneretikett selbstklebend kurz schmal weiß, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 7,27* | € 10,61* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 7,32* | € 10,63* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 7,33* | € 10,66* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,61* | € 12,73* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,80* | € 12,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 175 Etiketten (ab € 0,04155* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|