Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger DCR620HD TV Set-Top-Box Kabel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger DCR620HD TV Set-Top-Box Kabel Full HD Schwarz
Schwaiger DCR620HD TV Set-Top-Box Kabel Full HD Schwarz
Schwaiger DCR620HD TV Set-Top-Box Kabel Full HD Schwarz
Schwaiger DCR620HD TV Set-Top-Box Kabel Full HD Schwarz
Schwaiger DCR620HD TV Set-Top-Box Kabel Full HD Schwarz
Schwaiger DCR620HD TV Set-Top-Box Kabel Full HD Schwarz
Schwaiger DCR620HD TV Set-Top-Box Kabel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85264728
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     DCR620HD
EAN/GTIN:
     4004005028270
Suchbegriffe:
DVB-C Receiver
Kabel-Receiver
Kabelreceiver
dvb-c receiver
Der energiesparende SCHWAIGER Kabelreceiver ist für den Empfang von unverschlüsselten Fernseh- und Radioprogrammen über Kabelanschluss geeignet. Dank der integrierten Timeshift Funktion kann nach Anschluss eines externen Speichermediums eine Sendung zeitversetzt aufgenommen und wiedergegeben werden. Über den HDMI Anschluss werden Programme in Full HD angezeigt. Der eingebaute Mediaplayer ermöglicht das Abspielen von Musikdateien im MP3 Format. Der Receiver verfügt über eine 14 Tage Programmvorschau (EPG).
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVC, AVI, H.264, MKV, MPEG2, MPEG4-ASP
Videokompressionsformate
AVC, AVI, H.264, MKV, MPEG2, MPEG4
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, MP3, PCM, WAV
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Video
Signalquelle
Kabel
HD-Typ
Full HD
Digitales Signalformatsystem
DVB-C
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
576i, 576p, 720p, 1080i
Seitenverhältnis
4:3, 16:9
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Display-Ziffern
4 Ziffern
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
350 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Tunertyp
Digital
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Anzahl Kanäle
3000 Kanäle
Frequenzbereich
174 - 862 MHz
Demodulationstyp
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, QFDOM
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.