Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
Hager ADX466D Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-85265166
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
ADX466D
EAN/GTIN:
3250611017042
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Nennstrom
16 A
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ A
Produktfarbe
Grau
Material
Metall, Kunststoff
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Stromunterbrecher
Weitere Suchbegriffe:
Wiedereinschaltsystem
,
Leistungsschalter
,
Leistungsschutzschalter
,
Leistungstrennschalter
,
Schutzschalter
,
Leitungsschutzschalter
,
Sicherungsautomat
,
hager schutzschalter 16a c
,
fehlerstrom schutzschalter hager
,
schutzschalter 4 polig
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 165,01*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,81*
€ 229,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,59*
€ 227,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,36*
€ 214,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager K67E Elektrisches Kabel 0,25 m Schwarz
Hager
K67E
ab € 0,53*
Zubehör
Hager K67G Kabelkanal-Zubehör
Hager
K67G
ab € 0,77713*
Zubehör
Hager K67L Elektrogehäusezubehör
Hager
K67L
ab € 1,84*
Zubehör
Hager MZ201 Hilfskontakt
Hager
MZ201
ab € 16,33*
Zubehör
Hager MZ202 Schutzschalter-Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,13*
Zubehör
Hager MZ203 Stromunterbrecher 1 Modul(e)
Hager
MZ203
ab € 32,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen