Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV X-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV X-Verbinder
SLV X-Verbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85268781
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschiene
Kreuzverbinder Stromschiene
Stromschienen X-Verbinder
Stromschienen-Kreuzverbinder
X-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschienen-System. Der in mehreren Farbversionen verfügbare Verbinder ist mit Erdleiter links oder rechts erhältlich. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Planungshilfe.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
X-Verbinder
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Länge (mm)
172 mm
Breite
172 mm
Höhe
18 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143160
ab € 12,94*
Ähnlich
SLV
143162
ab € 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.