Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-K1585-0.2 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,2 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-K1585-0.2 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,2 m USB C Schwarz
EXSYS EX-K1585-0.2 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,2 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85271574
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-K1585-0.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker
Das USB 3.2 Gen1 Lade- und Datenkabel verbindet ihre USB-C Geräte, wie beispielsweise ihr Smartphone, mit anderen USB-C Geräten, wie beispielsweise ihrem MacBook, Ultrabook, Notebook oder Ladegerät, die über einen USB-C Ausgang verfügen. Durch die reversiblen USB-C Stecker muss beim Anschließen des Kabels nicht mehr auf die Steckerausrichtung geachtet werden.

Hochwertiger Kabelaufbau
Der doppelt geschirmte Leiter besteht zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU). Dies ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels

Schnelles Aufladen mit 3A Ladestrom - Quick-Charge kompatibel
Das Kabel unterstützt einen Ladestrom von bis zu drei Ampere und ist daher Quick-Charge kompatibel.

Super-Speed-Datenübertragung
Der USB 3.2 Gen1 Standard ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und älteren Versionen. Er erlaubt Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und ist damit zehnmal schneller als USB 2.0.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.2 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.