Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07BQ-F Signalkabel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp H07BQ-F Signalkabel Grau
Lapp H07BQ-F Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85273036
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
Spiralkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
3
Produktfarbe
Grau
Spiralaußendurchmesser
38 mm
Spirallänge (gedehnt)
3000 mm
Spirallänge (nicht gedehnt)
1000 mm
Kabeldurchmesser
10 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 50 °C
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EAC, UKCA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 41,08* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.