Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Lockout-Vorhängeschlösser aus Nylon


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Brady Lockout-Vorhängeschlösser aus Nylon
Brady Lockout-Vorhängeschlösser aus Nylon
Brady Lockout-Vorhängeschlösser aus Nylon
Artikel-Nr.:
     3461-H754473513443
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     051344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
86.5 mm
Schäkeldurchmesser
6.35 mm
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Produktfarbe
Blau
Schäkelmaterial
Stahl
Schäkel Form
U-förmig
Anzahl der Sperrstifte
6
Schlüsselhalterfunktion
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 93,25*
€ 119,35*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 104,28*
€ 130,37*
pro Paket
Frei Haus
ab € 117,98*
€ 151,06*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,35*
€ 142,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,35*
€ 139,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,38*
€ 132,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,83*
€ 128,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,25*
€ 110,97
pro Packung
1 Packung enthält 1 Box (ab € 93,25* pro Box)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7924509
ab € 14,92*
Zubehör
RS Pro
7924506
ab € 14,90*
Zubehör
RS Pro
489141
ab € 13,58*
Zubehör
RS Pro
489147
ab € 16,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.