Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zumtobel TECTON/CONTUS ABLH Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON/CONTUS ABLH Tragschienenablänghilfe weiß
TECTON/CONTUS ABLH Tragschienenablänghilfe weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85301940
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22064924
EAN/GTIN:
     9005798111519
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Rahmen
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
680 g
Länge (mm)
120 mm
Breite
77 mm
Höhe
73 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.