| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-85302827 Herst.-Nr.: 902.0812 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DESK 1 schafft optimale Voraussetzungen für das Daten-, Medien- und Energiemanagement überall dort, wo diese Anschlüsse flexibel genutzt werden. DESK 1 findet ihre Anwendung beispielsweise zuhause, in Besprechungsräumen, im Home-Office oder beim Desk-Sharing. Der modulare Aufbau der Steckdosenleiste ermöglicht die individuelle Bestückung ab Werk exakt mit den Kommunikations- und Versorgungsanschlüssen, die für den jeweiligen Einsatz benötigt werden. So stehen beim Stromanschluss sowohl das flexible Wieland Stecksystem als auch fest angeschlossene Leitungen zur freien Wahl. Die Datenanschlüsse sind standardmäßig mit Adaptern ausgestattet, können jedoch ebenfalls mit fest angeschlossener Leitung ausgeführt werden. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 2 AC-Ausgänge | ![](/p.gif) | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | Merkmale | Unterstützte Positionierung | Indoor | ![](/p.gif) | AC-Steckertypen | Typ F | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |