Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
ABB 2CDS284001R0187 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-85304200
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CDS284001R0187
EAN/GTIN:
4016779592840
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 25 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 P fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
560 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Nennstrom
0.75 A
Nennspannung
400 V
Gesamtverlustleistung
6.4 W
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Stromunterbrecher
Weitere Suchbegriffe:
Sicherungsautomat
,
leistungsschalter abb
,
leistungsschalter
,
leitungsschutzschalter 4polig
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,53*
€ 277,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,43*
€ 271,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,50*
€ 256,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,54*
€ 221,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB S2C-A1 Schutzschalter-Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,18*
Zubehör
ABB S2C-A2
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,40*
Zubehör
ABB S2C-CM2/3 Stromunterbrecher Motorschutzschalter
ABB
2CSS203997R0013
ab € 204,17*
Zubehör
ABB S2C-H01 Hilfskontakt
ABB
S2C-H01
ab € 9,21*
Zubehör
ABB S2C-H6-11R Hilfskontakt
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,71*
Zubehör
2CSS200911R0002 - Unterspannungsauslöser
ABB
2CSS200911R0002
ab € 40,05*
Zubehör
ABB Motorbetätigungselement
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 204,93*
Zubehör
ABB S2C-UA S2C Geräteschutzschalter Unterspannungsauslöser für DS200, DS201, DS202C, F200, S200, SN201, 24V dc
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 40,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen