Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S202-K40 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S202-K40 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
ABB S202-K40 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85307176
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS252001R0557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
250 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsstrom
40 A
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennspannung
400 V
Gesamtverlustleistung
9 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,77*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,83*
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 5,75*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,18*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,40*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 204,17*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,71*
Zubehör
ABB
2CDL010011R1012
ab € 2,01*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2515
ab € 1,87*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2530
ab € 1,88*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5032
ab € 3,27*
Zubehör
ABB
2CDL200011R2515
ab € 1,86*
Zubehör
ABB
2CDL200301R0330
ab € 1,31*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1628
ab € 13,61*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1011
ab € 4,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.