Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6393540 Deckenbeleuchtung LED 23 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6393540 Deckenbeleuchtung LED 23 W
Trilux 6393540 Deckenbeleuchtung LED 23 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85311299
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6393540
EAN/GTIN:
     4018242317400
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Autonomie-Modus
Ja
Autonomie
3 h
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP50
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Glastyp
Opal
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
23 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1900 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
82 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
3300 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,85*
€ 438,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,09*
€ 435,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,79*
€ 421,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,27*
€ 410,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,15*
€ 366,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
5097300
ab € 87,59*
Zubehör
TRILUX
5097400
ab € 19,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.