Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Abdeckung
SLV Abdeckung
SLV Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85314147
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000552
EAN/GTIN:
     k.A.
Hohe, milchige Abdeckung für GRAZIA 20 in 1-, 2- und 3 m Länge.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Hülle
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Länge (mm)
3000 mm
Breite
32 mm
Höhe
24 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.