Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Trust 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Trust 30
SLV Trust 30
SLV Trust 30
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85323958
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Bei der aus Edelstahl gefertigten Standleuchte TRUST 30 wird die opale PC Leuchtfläche von einer Edelstahlkappe abgeschlossen. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspieß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtenschaft verfügbar. Der elektrische Anschluss der in zwei Größen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Als weiteres Zubehör steht ein Edelstahlraster zur Änderung der Lichtwirkung zur Verfügung. Die TRUST Serie beinhaltet des Weiteren Wandleuchten und ist somit universell einsetzbar. Diese Leuchte ist mit einer leistungsstarken 8,6W LED ausgestattet.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Gewicht
1560 g
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
44.44 lm/W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
227922
ab € 21,98*
Zubehör
SLV
1000449
ab € 19,57*
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.