Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6447040 Deckenbeleuchtung LED 11 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6447040 Deckenbeleuchtung LED 11 W
Trilux 6447040 Deckenbeleuchtung LED 11 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85328208
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6447040
EAN/GTIN:
     8428879016731
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung Bewegungsmelder
Lichtleiste
Linienleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
11 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
136 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
614 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1000 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6447900
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.