Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6476651 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 53 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6476651 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 53 W
Trilux 6476651 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 53 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85328243
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6476651
EAN/GTIN:
     4018242327805
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
760 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
17200 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Pfad, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
10 m
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
53 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
7500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Beleuchtungseffizienz
141 lm/W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 924,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,60*
€ 1.243,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,65*
€ 1.240,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,86*
€ 1.198,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,23*
€ 1.160,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,13*
€ 1.099,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6824400
ab € 151,56*
Zubehör
TRILUX
6824900
ab € 227,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.