Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Papierhandtücher
>
Handtuchrollen
>
Handtuchrollenspender
>
Artikel
Tork 653008 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-85358633
Hersteller:
Tork
Herst.-Nr.:
653008
EAN/GTIN:
7322540430332
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Der Tork Maxi-Innenabrollungsspender im Performance Design ist besonders effizient. Dank optimierter einhändiger Entnahme halten Sie das benötigte Papier rascher in der Hand. Tork Performance ist die neue Generation von Spendern für die professionelle Reinigung. Durch die richtige Kombination aus Spender und Wischtuch werden Ihre Produktivität gesteigert und Ihre Gesamtkosten gesenkt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
328 mm
Tiefe
302 mm
Höhe
447 mm
Verpackungsbreite
343 mm
Verpackungstiefe
473 mm
Verpackungshöhe
323 mm
Paketgewicht
3300 g
Technische Details
Typ
Rollenpapier-Handtuchspender
Produktfarbe
Rot
Material
Kunststoff
... >
Haushaltswarenzubehör
>
Toilettenzubehör
>
Papierhandtuchspender
Weitere Suchbegriffe:
Handtuchspender
,
Papierhandtuchhalter
,
Papierhandtuchspender
,
Papierspender
,
tork handtuchspender
,
handtuchspender
,
handtuchspender rot
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 60,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork 129262 Papiertuch 971 Blätter Weiß 340 m
Tork
129262
ab € 27,58*
Zubehör
Tork 130060 Papiertuch 1000 Blätter Weiß 340 m
Tork
130060
ab € 47,04*
Zubehör
Tork 131135 Papiertuch 1150 Blätter Weiß 460 m
Tork
131135
ab € 47,43*
Zubehör
Tork 510237 Reinigungstücher Papier Blau 1 Stück(e)
Tork
510237
ab € 35,90*
Zubehör
Tork Starke Mehrzweck Papiertücher W1/W2 130052 blau / 2-lagig / 2 x 255m
Tork
130052
ab € 18,055*
Zubehör
SCA 190494 TORK Reinigungstücher W1/W2/W3 Vlies, 1-lagig, fusselarm, blau, perfo
essity
190494
ab € 108,77*
Zubehör
TORK 130073 Reinigungstücher 2 lagig Anzahl: 500 St.
Tork
130073
ab € 16,74*
Zubehör
TORK 570137 Reinigungstücher 1 lagig Anzahl: 160St.
Tork
570137
ab € 32,26*
Zubehör
TORK 90537 Reinigungstücher 1 lagig Anzahl: 300 St.
Tork
90537
ab € 48,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen